※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
物体側テレセントリックレンズ W.D.65mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59384964
品番
KCM-2-65C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
作業性優先の設計により65mmの作動距離。
質量(g)
37
光学倍率
2
被写界深度(mm)
0.3
仕様
0.066(N.A.)
タイプ
ストレート
分解能(μm)
5.1
鏡筒長(mm)
63.1
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
64.8
適合素子サイズ
〜2/3