※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59385908
品番
KCM-05-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
作業性優先の設計により110mmの作動距離。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
110
鏡筒長(mm)
89.3
光学倍率
0.5
仕様
0.022(N.A.)
質量(g)
60
タイプ
ストレート
分解能(μm)
16
被写界深度(mm)
2.4
適合素子サイズ
〜1/2