Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59386127
品番
KCM-4D-110C(8)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
作業性優先の設計により110mmの作動距離。
同軸照明差込径Φ8、Φ12共に対応いたします。
質量(g)
55
光学倍率
4
分解能(μm)
6.99
被写界深度(mm)
0.21
仕様
0.048(N.A.)
タイプ
同軸
鏡筒長(mm)
91.12
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
110
適合素子サイズ
〜2/3