※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
物体側テレセントリックレンズ W.D.156mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59386188
品番
KCM-1-156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ワーキングディスタンス156mmの長作動タイプ。
マウント
M25.4CU1
W.D.(mm)
156
鏡筒長(mm)
155.6
光学倍率
1
仕様
0.03(N.A.)
質量(g)
95
タイプ
ストレート
分解能(μm)
12
被写界深度(mm)
1
適合素子サイズ
〜1/2