Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
メガピクセル対応CCTVレンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59387685
品番
KCM-0814MP
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
単焦点レンズ。
100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。
振動対策として固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
鏡筒長(mm)
28.2
絞り
F1.4〜16C
質量(g)
70
ねじ
(フィルター)M30.5、P=0.5mm
撮影範囲
(縦)9×(横)12.1(2/3型、最短撮影時)
焦点距離(mm)
8
撮影距離(m)
(最短)0.1
適合素子サイズ
〜2/3