Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
メガピクセル対応CCTVレンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59387834
品番
KCM-5018MP
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
単焦点レンズ。
100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。
振動対策として固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
鏡筒長(mm)
38.1
絞り
F1.8〜16C
質量(g)
90
ねじ
(フィルター)M30.5、P=0.5mm
撮影範囲
(縦)6.5×(横)8.7(2/3型、最短撮影時)
焦点距離(mm)
50
撮影距離(m)
(最短)0.3
適合素子サイズ
〜2/3