※製品イメージ

KCM-1216UMP5 1インチ対応高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー) 59388254 KCM-1216UMP5 1インチ対応高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー) 59388254

1インチ対応高解像度レンズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59388254 品番KCM-1216UMP5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

1型5メガピクセルに対応
近年急速に普及するCマウントでカバーできる最大の1型の撮像デバイスに対応したレンズを5機種ラインナップ。
画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。
明るい光学系
開放F値はF1.6と十分に明るく、高フレームレートのグローバルシャッタ、低照度下での画像取り込みにも光学性能を存分に発揮します。
ディストーションの低減
ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。
ロックレバーを標準採用
フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止します。

質量(g)185 焦点距離(mm)12 仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き 備考3Mega Pixel対応 外形寸法(mm)Φ54×60.4 鏡筒長(mm)59.8 撮影距離(m)(最短)0.2 絞りF1.6-F22 画像サイズ1型インチ(フォーマット) マウントCマウント 作動温度(℃)-10〜50 画角57.1°(水平) バックフォーカス(mm)13.54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする