Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LEDテーパーリング照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
76
注文コード
59389584
品番
LEDR-TP-76/50□24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥114,000
この商品は
色・幅
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
低い角度からの照射で金属面の刻印・エッヂ抽出などの検査に最適.
用途
凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。
レーザー刻印読み取り。
エッヂ抽出の検査等。
消費電力(W)
7.2
長さ(mm)
76
幅(mm)
76
高さ(mm)
18
内径(Φmm)
50
外径(Φmm)
76
取付寸法(mm)
60
光源
可視光
照光形状
リング形
最大使用条件
70