Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LEDテーパーリング照明
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
96
注文コード
59389618
品番
LEDR-TP-96/70R
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
低い角度からの照射で金属面の刻印・エッヂ抽出などの検査に最適.
用途
凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。
レーザー刻印読み取り。
エッヂ抽出の検査等。
消費電力(W)
4.3
長さ(mm)
96
幅(mm)
96
高さ(mm)
18
内径(Φmm)
70
外径(Φmm)
96
取付寸法(mm)
85
発光色
赤
光源
可視光
LED使用数(個)
108
照光形状
リング形
最大使用条件
100