LEDインダイレクトリング照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)80 注文コード59389995 品番LEDR-IDF-80/50/16□24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,000
この商品は色・幅など10種類から選べます 他の種類を見る

無影で均一な光を照射。
拡散光によりハレーション対策に最適。

用途
IC捺印検査。
ウェハの外観検査。
基板上の部品検査。
消費電力(W)3.4 長さ(mm)80 幅(mm)80 高さ(mm)12 内径(Φmm)16 外径(Φmm)80 取付寸法(mm)60 光源可視光 照光形状リング形 最大使用条件90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする