Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LEDインダイレクトリング照明
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
120
注文コード
59390022
品番
LEDR-IDF-120/90/40R
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
無影で均一な光を照射。
拡散光によりハレーション対策に最適。
用途
IC捺印検査。
ウェハの外観検査。
基板上の部品検査。
消費電力(W)
2.7
長さ(mm)
120
幅(mm)
120
高さ(mm)
12
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
120
取付寸法(mm)
100
発光色
赤
光源
可視光
LED使用数(個)
66
照光形状
リング形
最大使用条件
100