Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LEDインダイレクトリング照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
120
注文コード
59390047
品番
LEDR-IDF-120/90/40□24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,000
この商品は
色・幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
無影で均一な光を照射。
拡散光によりハレーション対策に最適。
用途
IC捺印検査。
ウェハの外観検査。
基板上の部品検査。
消費電力(W)
5.3
長さ(mm)
120
幅(mm)
120
高さ(mm)
12
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
120
取付寸法(mm)
100
光源
可視光
照光形状
リング形
最大使用条件
90