Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LEDインダイレクトスクエア照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
30
注文コード
59390564
品番
LEDS-IDS-30/10□24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
この商品は
色・幅
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
側面からの拡散光による無影均一照射。
拡散光によりハレーション対策に最適。
用途
プラスチックキャップの側面検査。
エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
消費電力(W)
2
長さ(mm)
30
幅(mm)
30
内径(Φmm)
10
取付寸法(mm)
15
高さ(mm)
30
光源
可視光
最大使用条件
90