Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LEDインダイレクトスクエア照明
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
50
注文コード
59390598
品番
LEDS-IDS-50/10R
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
側面からの拡散光による無影均一照射。
拡散光によりハレーション対策に最適。
用途
プラスチックキャップの側面検査。
エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
消費電力(W)
1
長さ(mm)
50
幅(mm)
50
内径(Φmm)
10
取付寸法(mm)
25
高さ(mm)
30
発光色
赤
光源
可視光
LED使用数(個)
24
最大使用条件
100