LEDインダイレクトスクエア照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)50 注文コード59390677 品番LEDS-IDS-50/20□24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000
この商品は色・幅など20種類から選べます 他の種類を見る

側面からの拡散光による無影均一照射。
拡散光によりハレーション対策に最適。

用途
プラスチックキャップの側面検査。
エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
消費電力(W)2 長さ(mm)50 幅(mm)50 内径(Φmm)20 取付寸法(mm)25 高さ(mm)30 光源可視光 最大使用条件90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする