長さ(mm)225
幅(mm)130
高さ(mm)155
オプション遮光シャッター(モーター駆動式)
適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド
質量(kg)約5
電源(V)AC100(±10%) 〜 20(±10%)
消費電力(W)90
安全装置リミットスイッチ内蔵
色温度(K)約5200°(TYP)
ランプ寿命ランプ/約4000(照度50%以下、ON/OFFの頻度により大きく変ります)
照度(Lux)最大/約200万(FG8S-500F WD=20mm)
使用ランプミラー付ショートアークメタルハライドランプ 60W
調光方式電力調光40 〜 80W可変式