3X10 ニッケル (+)スリムヘッド Pタイプ 大阪魂 59403000 3X10 ニッケル (+)スリムヘッド Pタイプ 大阪魂 59403000 3X10 ニッケル (+)スリムヘッド Pタイプ 大阪魂 59403000

ニッケル (+)スリムヘッド Pタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 59403000 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,472
販売価格(税別)
9,520
長さ(mm)10 十字穴番号1 呼び径3 寸法H(mm)0.8 寸法D(mm)6 ねじ外径D(mm)2.92〜3.04 ねじ外径C(mm)3.02〜3.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする