大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
ニッケル (+)スリムヘッド Pタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
59403009
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,152
販売価格(税別)
¥
10,138
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法H(mm)
0.8
寸法D(mm)
6
ねじ外径D(mm)
2.92〜3.04
ねじ外径C(mm)
3.02〜3.14