4X8 ニッケル (+)スリムヘッド Pタイプ 大阪魂 59403045 4X8 ニッケル (+)スリムヘッド Pタイプ 大阪魂 59403045 4X8 ニッケル (+)スリムヘッド Pタイプ 大阪魂 59403045

ニッケル (+)スリムヘッド Pタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1500個) 注文コード 59403045 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,844
販売価格(税別)
10,767
長さ(mm)8 十字穴番号2 呼び径4 寸法H(mm)0.9 寸法D(mm)8 ねじ外径D(mm)3.89〜4.01 ねじ外径C(mm)4.03〜4.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする