3X12 3カ-W (+)スリムヘッドPタイプ 大阪魂 59404278 3X12 3カ-W (+)スリムヘッドPタイプ 大阪魂 59404278 3X12 3カ-W (+)スリムヘッドPタイプ 大阪魂 59404278

3カ-W (+)スリムヘッドPタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(92個) 注文コード 59404278 品番 3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 十字穴番号1 呼び径3 寸法H(mm)0.8 寸法D(mm)6 ねじ外径D(mm)2.92〜3.04 ねじ外径C(mm)3.02〜3.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする