大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
3カ-W (+)スリムヘッドPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(87個)
注文コード
59404296
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法H(mm)
0.8
寸法D(mm)
6
ねじ外径D(mm)
2.92〜3.04
ねじ外径C(mm)
3.02〜3.14