大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
SUS(+)スリムヘッドSタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(23個)
注文コード
59404567
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法D(mm)
2.86〜2.94
寸法C(mm)
2.96〜3.04
寸法k(mm)
0.8
寸法dk(mm)
6