大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
ニッケル (+)スリムヘッド Sタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
59406080
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,708
販売価格(税別)
¥
14,280
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法D(mm)
2.86〜2.94
寸法C(mm)
2.96〜3.04
寸法k(mm)
0.8
寸法dk(mm)
6