3X10 ニッケル (+)スリムヘッド Sタイプ 大阪魂 59406089 3X10 ニッケル (+)スリムヘッド Sタイプ 大阪魂 59406089 3X10 ニッケル (+)スリムヘッド Sタイプ 大阪魂 59406089

ニッケル (+)スリムヘッド Sタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 59406089 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,472
販売価格(税別)
9,520
長さ(mm)10 十字穴番号1 呼び径3 寸法D(mm)2.86〜2.94 寸法C(mm)2.96〜3.04 寸法k(mm)0.8 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする