大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
ニッケル (+)スリムヘッド Sタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
59406098
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,929
販売価格(税別)
¥
13,572
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法D(mm)
3.84〜3.92
寸法C(mm)
3.98〜4.06
寸法k(mm)
0.9
寸法dk(mm)
8