4X8 ニッケル (+)スリムヘッド Sタイプ 大阪魂 59406107 4X8 ニッケル (+)スリムヘッド Sタイプ 大阪魂 59406107 4X8 ニッケル (+)スリムヘッド Sタイプ 大阪魂 59406107

ニッケル (+)スリムヘッド Sタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(65個) 注文コード 59406107 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 十字穴番号2 呼び径4 寸法D(mm)3.84〜3.92 寸法C(mm)3.98〜4.06 寸法k(mm)0.9 寸法dk(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする