4X3 ジオメット (+)トラスコ 大阪魂 59409729 4X3 ジオメット (+)トラスコ 大阪魂 59409729 4X3 ジオメット (+)トラスコ 大阪魂 59409729

ジオメット (+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) 注文コード59409729 品番4X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,518
販売価格(税別)
13,198
この商品は呼び・内容量など107種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)3 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法D(mm)3.92 寸法C(mm)4.06 寸法k(mm)2.5 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする