大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ジオメット (+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(800個)
注文コード
59410386
品番
5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,713
販売価格(税別)
¥
6,103
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法D(mm)
4.92
寸法C(mm)
5.08
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
5