曜日別特売
2X6 GB SUS(+)Sタイプナベ 大阪魂 59421796

 

2X6 GB SUS(+)Sタイプナベ 大阪魂 59421796
2X6 GB SUS(+)Sタイプナベ 大阪魂 59421796
2X6 GB SUS(+)Sタイプナベ 大阪魂 59421796

GB SUS(+)Sタイプナベ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(7000個)
長さ(mm)6
ねじの呼び2
十字穴番号1
内容量1セット(7000個)注文コード59421796品番2X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,636
販売価格(税別)
30,578
材質
ステンレス
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.4
寸法D(mm)
1.95
寸法C(mm)
2.03
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする