大阪魂
GB SUS(+)Sタイプナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
1セット(10000個)
1セット(8000個)
1セット(7000個)
1セット(6000個)
1セット(5000個)
1セット(4000個)
1セット(3000個)
1セット(2500個)
1セット(2000個)
1セット(1500個)
1セット(1000個)
1セット(1200個)
1セット(800個)
1セット(600個)
1セット(500個)
長さ(mm)
8
4
5
6
8
10
12
16
20
14
ねじの呼び
3
2
2.3
2.6
3
4
5
十字穴番号
2
1
2
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59421918
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,286
販売価格(税別)
¥
14,805
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
2.94
寸法C(mm)
3.04
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
3