曜日別特売

Oリング G(固定用)フッ素/バイトン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
線径(Φmm)3.1
内径(Φmm)59.4
59.4
304.3
309.3
314.3
319.3
324.3
329.3
334.3
339.3
344.3
349.3
354.3
359.3
364.3
369.3
374.3
379.3
384.3
389.3
394.3
399.3
404.3
409.3
414.3
419.3
424.3
429.3
434.3
439.3
444.3
449.3
454.3
459.3
464.3
469.3
474.3
479.3
484.3
489.3
494.3
499.3
24.4
29.4
34.4
39.4
44.4
49.4
54.4
64.6
69.4
74.4
79.4
84.4
89.4
94.4
99.4
104.4
109.4
114.4
119.4
124.4
129.4
134.4
139.4
144.4
149.3
154.3
159.3
164.3
169.3
174.3
179.3
184.3
189.3
194.3
199.3
204.3
209.3
219.3
224.3
229.3
239.3
244.3
249.3
254.3
259.3
264.3
269.3
274.3
279.3
289.3
299.3
外径(Φmm)65.6
65.6
315.7
320.7
325.7
330.7
335.7
340.7
345.7
350.7
355.7
360.7
365.7
370.7
375.7
380.7
385.7
390.7
395.7
400.7
405.7
410.7
415.7
420.7
425.7
430.7
435.7
440.7
445.7
450.7
455.7
460.7
465.7
470.7
475.7
480.7
485.7
490.7
495.7
500.7
505.7
510.7
30.6
35.6
40.6
45.6
50.6
55.6
60.6
70.8
75.6
80.6
85.6
90.6
95.6
100.6
105.6
110.6
115.6
120.6
125.6
130.6
135.6
140.6
145.6
150.6
160.7
165.7
170.7
175.7
180.7
185.7
190.7
195.7
200.7
205.7
210.7
215.7
220.7
230.7
235.7
240.7
250.7
255.7
260.7
265.7
270.7
275.7
280.7
285.7
290.7
300.7
310.7
内容量1個注文コード59426267品番G-60 4D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

耐熱性・耐油性に優れています

用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)内径(Φmm)59.4硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1外径(Φmm)65.6耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする