ハグ チェア 可動肘 ランバー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ライトグレー ホワイトフレーム 注文コード59426766 品番RFHUC-001LG-WF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HUG(ハグ)はミニマルなデザインとコンパクトなサイズ感、機能性を兼ね備えたデスクチェア。オフィスでのデスクワークやミーティング、また在宅ワーク用チェアとしてなど、多様なシーンでご利用いただけます。 ハグチェアはシンクロロッキングと背角度固定機能(リクライニング)、さらに腰部には上下60mm範囲内で位置調整が可能なランバーサポートを搭載しています。アームレストは可動式で前後・左右の角度、高さを調整可能。個々の体格や作業スタイルに合わせたフィット感を実現でき、長時間のデスクワークも快適に行えます。 床を傷つけにくく、騒音も抑制するウレタンキャスターにより、滑らかで静かな移動が可能です。

付属品六角レンチ 材質背:ポリエステルメッシュ、座:モールドウレタン、張地:布、フレーム:ナイロン、脚部:ガス圧式シリンダー・ナイロン、キャスター:ウレタン 質量(kg)約14 ライトグレー ホワイトフレーム キャスターあり 肘掛あり 座面高さ(mm)455-540 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×595×1020-1105
取扱説明書:(3.7MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,680 / 税込 ¥6,248
沖縄地方数量1につき ¥7,170 / 税込 ¥7,887
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする