アリア チェア 可動肘付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 コーラルレッド 注文コード59426827 品番RFARC-001CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ARIA(アリア)シリーズの可動肘付きデスクチェア。滑らかな曲線ラインが美しいアリアチェアは、スライドレール機構による自然で柔軟な背座ロッキングと角度固定機能(リクライニング)を搭載。後方に身体を傾ける時も太もも裏を圧迫することなく安定した座り心地です。背座は通気性に優れたフルメッシュで、視覚的な軽やかさと機能性を兼ね備えています。可動式のアームレストは前後・左右角度・高さの調節が可能で、快適な作業姿勢をサポート。床を傷つけにくく、騒音も抑制するウレタンキャスターにより、滑らかで静かな移動が可能です。

付属品六角レンチ 材質背・座:ポリエステルメッシュ、フレーム:アルミ合金・ナイロン、脚部:ガス圧式シリンダー・ナイロン、キャスター:ウレタン 質量(kg)約14 コーラルレッド 座面高さ(mm)455-520 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)695×575×1010-1075
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,780 / 税込 ¥5,258
沖縄地方数量1につき ¥5,850 / 税込 ¥6,435
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする