大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
ステンメッキ (+)スリムヘッド Sタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1500個)
注文コード
59433861
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,572
販売価格(税別)
¥
15,065
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法D(mm)
3.84〜3.92
寸法C(mm)
3.98〜4.06
寸法k(mm)
0.9
寸法dk(mm)
8