材質粉末ハイス(CPM)
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類M
呼び寸法M17×1.5
ねじ径M17
ピッチ(mm)1.5
食付5P
精度表記STD
精度OH4
全長(mm)100
ねじ長さ(mm)37
首下長(mm)55
シャンク径(mm)13
溝数3
形状突出しセンタ無
用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25〜35HRC):◎、調質鋼(35〜45HRC):○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○