用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M呼び寸法M16×2ねじ径M16ピッチ(mm)2食付1.5P精度表記STD+2精度OH4全長(mm)95ねじ長さ(mm)32首下長(mm)52シャンク径(mm)12.5溝数4形状突出しセンタ無種別上タップ