OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10
注文コード
59505434
品番
ADFLS-2D 10×100
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
42
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
10
首下長l2(mm)
100
材質
超硬合金
質量(g)
160
シャンク長(mm)
50
表面処理
EgiAsコーティング
ねじれ角(°)
約20
適合被削材種
低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(〜45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
直径許容差
h8
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品説明動画
【超硬フラットドリル】ADF 製品動画
参考になった