超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)8 注文コード59505486 品番ADFLS-2D 8×80
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はドリル径など78種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)8 溝長(mm)34 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)8 首下長l2(mm)80 材質超硬合金 質量(g)90 シャンク長(mm)50 表面処理EgiAsコーティング ねじれ角(°)約20 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(〜45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇 直径許容差h8

商品説明動画

【超硬フラットドリル】ADF 製品動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする