AD54TL POPリベット AD 大阪魂 59510258 AD54TL POPリベット AD 大阪魂 59510258 AD54TL POPリベット AD 大阪魂 59510258

POPリベット AD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 寸法H(mm)8 注文コード59510258 品番AD54TL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法H・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
タイプ丸頭 寸法H(mm)8 寸法L1(mm)22.3 リベットNO54 寸法L2(mm)18.2 寸法P(mm)1.2 寸法M(mm)2.3 引張強度(N)1000 リベット呼径D(mm)4.1 加工物穴径(mm)4.3 推奨締結板厚(mm)0.5-6.4 剪断強度(N)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする