大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
POPリベット AD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(23個)
寸法H(mm)
8
注文コード
59510267
品番
AD56TL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
丸頭
寸法H(mm)
8
寸法L1(mm)
25.7
リベットNO
56
寸法L2(mm)
21.6
寸法P(mm)
1.2
寸法M(mm)
2.3
引張強度(N)
1000
リベット呼径D(mm)
4.1
加工物穴径(mm)
4.3
推奨締結板厚(mm)
5.6-9.6
剪断強度(N)
800