AD66TL POPリベット AD 大阪魂 59510285 AD66TL POPリベット AD 大阪魂 59510285 AD66TL POPリベット AD 大阪魂 59510285

POPリベット AD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(18個) 寸法H(mm)9.6 注文コード59510285 品番AD66TL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法H・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
タイプ丸頭 寸法H(mm)9.6 寸法L1(mm)25.5 リベットNO66 寸法L2(mm)21.2 寸法P(mm)1.4 寸法M(mm)2.9 引張強度(N)1450 リベット呼径D(mm)4.9 加工物穴径(mm)5.1 推奨締結板厚(mm)5.6-9.6 剪断強度(N)1100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする