OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.15
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
59510605
品番
ADO-SUS-3D 3.15
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.15
溝長(mm)
19
全長(mm)
74
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
質量(g)
13
シャンク長(mm)
52.4
先端寸法(mm)
0.6
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)