油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.6 シャンク径(Φmm)4 注文コード59510666 品番ADO-SUS-3D 3.6
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はドリル径・シャンク径など158種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)3.6 溝長(mm)22 全長(mm)74 シャンク径(Φmm)4 材質超硬 質量(g)13 シャンク長(mm)50.3 先端寸法(mm)0.7 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする