OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
4.6
シャンク径(Φmm)
5
注文コード
59510788
品番
ADO-SUS-3D 4.6-5
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.6
溝長(mm)
28
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
5
材質
超硬
質量(g)
19
シャンク長(mm)
50.3
先端寸法(mm)
0.8
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)