油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.25 シャンク径(Φmm)6 注文コード59510858 品番ADO-SUS-3D 5.25
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はドリル径・シャンク径など158種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5.25 溝長(mm)27 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 質量(g)28 シャンク長(mm)52.6 先端寸法(mm)1 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする