OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
6.35
シャンク径(Φmm)
6.35
注文コード
59510982
品番
ADO-SUS-3D 6.35-6.35
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6.35
溝長(mm)
32
全長(mm)
88
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
超硬
質量(g)
33
シャンク長(mm)
55
先端寸法(mm)
1.2
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)