油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)6.75 シャンク径(Φmm)7 注文コード59511034 品番ADO-SUS-3D 6.75-7
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はドリル径・シャンク径など158種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)6.75 溝長(mm)34 全長(mm)88 シャンク径(Φmm)7 材質超硬 質量(g)39 シャンク長(mm)53 先端寸法(mm)1.2 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする