曜日別特売
ADO-SUS-3D 7.3 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー) 59511104

油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3DADO-SUS-3D 7.3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はドリル径・シャンク径など158種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
7.3
シャンク径(Φmm)
8
注文コード
59511104
品番
ADO-SUS-3D 7.3
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
ドリル径(Φmm)
7.3
溝長(mm)
37
全長(mm)
94
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
質量(g)
51
シャンク長(mm)
56
先端寸法(mm)
1.3
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする