大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
POPリベット(ラージAD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(19個)
注文コード
59511281
品番
AD44ABSLF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
アルミニウム合金リベット(JIS A5052)
アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線)
リベットフランジ側の母材々質が軟質の場合や母材下穴が大きい場合に適しています
寸法H(mm)
9.5
寸法L1(mm)
13.9
リベットNO
44
寸法L2(mm)
9.5
寸法P(mm)
1
寸法M(mm)
1.9
引張強度(N)
980
リベット呼径D(mm)
3.2
加工物穴径(mm)
3.3
推奨締結板厚(mm)
3.2-6.4
剪断強度(N)
660