大阪魂
3カ-W ウルトラグリップリベット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(7個)
1セット(8個)
1セット(6個)
1セット(7個)
1セット(5個)
下穴径(Φmm)
4.9~5.1
4.9~5.1
6.6~7.0
カシメ板厚(mm)
7.5~12.5
1.6~7.0
5.5~11.1
1.6~11.1
2.0~9.5
9.0~16.0
2.0~16.0
3.2~8.5
7.5~12.5
4.0~2.0
10.5~18.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(7個)
注文コード
59511755
品番
SK6125UG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。
溶接レスでの構造体組み立てに最適です。
用途
電気盤・筐体
車両・架橋トラックなどの振動部接合
はしご・脚立
自動倉庫ラック
立体駐車場
材質
鉄
下穴径(Φmm)
4.9~5.1
寸法L1(mm)
24.6(max)
リベットNO
SK-6125-UG
寸法D(Φmm)
4.8(-0.05~0.07)
カシメ板厚(mm)
7.5~12.5
寸法L2(mm)
24.6
寸法P(mm)
1.7(-0.25~+0.1)
寸法H(Φmm)
8.4±0.4
寸法M(Φmm)
3(max)